Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Craft Advanced keyboard with creative input dial Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Craft Advanced keyboard with creative input dial Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz, Grau
Logitech Craft Advanced keyboard with creative input dial Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37454148
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008498
EAN/GTIN:
     5099206072824
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
KOMPLETTE KREATIVE KONTROLLE

Craft verfügt über einen vielseitigen Drehregler, mit dem sich die kabellose Premium-Tastatur an den Gegenstand Ihrer Arbeit anpassen lässt — so bleiben Sie konzentriert und werden nicht aus Ihrem kreativen Arbeitsfluss gerissen.

DIE KONTROLLE, DIE SIE BRAUCHEN, GENAU DANN, WENN SIE GEBRAUCHT WIRD

Der einzigartige Drehregler passt sich an die App an, die Sie gerade verwenden – damit haben Sie sofortigen Zugriff auf die spezifischen Funktionen für die im jeweiligen Moment zu erledigende Aufgabe.

Dank der berührungsempfindlichen Steuerung können Sie sich mit Gefühl durch Ihren Gestaltungsprozess vortasten – oder einen effizienteren Arbeitsablauf erstellen, mit dem Sie ganz in Ihre Arbeit eintauchen können.

PER TOUCH, MIT TIPPEN UND DREHEN ZU IHREN LIEBLINGS-PROGRAMMEN

Passen Sie unter Windows® oder Mac OS die Helligkeit in Adobe Photoshop® CC an, ändern Sie die Strichstärke in Adobe Illustrator® CC, und nutzen Sie noch viele weitere Funktionen mit nur einer Bewegung des Drehreglers. Windows-Nutzer können auch Text in Microsoft PowerPoint® vergrößern, ohne Zeitverlust Diagramme in Microsoft Excel® erstellen und noch viele weitere Funktionen nutzen.

INTELLIGENTE BELEUCHTUNG

Craft erwacht mit einem Aufleuchten des Hintergrunds, wenn sie sich einschaltet – und die Tasten werden ebenfalls beleuchtet, sobald Ihre Hände sich annähern.

Die hintergrundbeleuchteten Tasten passen automatisch die Helligkeit an wechselnde Lichtverhältnisse an.

TIPPEN MIT MÜHELOSER PRÄZISION

Tippen Sie ohne Schwierigkeiten auf einer auf Effizienz, Stabilität und Präzision ausgelegten Tastatur.

Die erhöhte Tastenstabilität verringert das Tippgeräusch und optimiert die Reaktionsfähigkeit, damit Sie jeden Tastenanschlag fühlen können, aber nicht hören müssen. Die halbkugelförmige Tasteneinkerbung wurde entwickelt, um höchste Präzision zu ermöglichen, und weitere Details zur Blind-Navigation machen das Ausrichten der Finger zum Kinderspiel, damit Sie nie wieder die falsche Taste drücken – oder das falsche Lied auswählen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
148.82 x 430.3 x 32.1 mm
Tastaturgewicht
960 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Batteriekapazität
5.55 Wh
Wiederaufladbar
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060728213
Breite des Versandkartons
172 mm
Höhe des Versandkartons
199 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
463 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
1620 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.