Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Craft Advanced keyboard with creative input dial Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Craft Advanced keyboard with creative input dial Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz, Grau
Logitech Craft Advanced keyboard with creative input dial Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37454147
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008504
EAN/GTIN:
     5099206072886
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
148.82 x 430.3 x 32.1 mm
Tastaturgewicht
960 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Batteriekapazität
5.55 Wh
Wiederaufladbar
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060728817
Breite des Versandkartons
172 mm
Höhe des Versandkartons
199 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
463 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
1620 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.