Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro SAT200217 Netzwerk-Antenne F-Typ 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xoro SAT200217 Netzwerk-Antenne F-Typ 5 dBi
Xoro SAT200217 Netzwerk-Antenne F-Typ 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37411607
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     SAT200217
EAN/GTIN:
     4260427611425
Suchbegriffe:
DAB Antenne
LTE Antenne
LTE Filter
LTE Sperrfilter
  • Geeignet für DVB-T2, Zimmer- und Außen- Antenne (Kombo)
    - Empfangsbereich: 87.5-230MHz(VHF), 470-790MHz (UHF)
    - Gewinn: 5dBi
    - LTE (4G) Filter - Mehrere Filterstufen u.a. ein Blockfilter gegen LTE Signale sorgen für einen störungsfreien Empfang
    - Antennenkabelanschluss: F-Buchse
    - Anschlussplatine Wetterfest in Kunststoff vergossen
    - Kabellänge: 3,5m (F-Stecker/IEC-Stecker)
    - Maße: 190x110x39mm, Gewicht: 175g (Antenne), 68g (Ständer), 117g (Kabel)
    - Lieferumfang: Antenne, Kabel, Ständer & Halterung, Anleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
0.0875 - 0.23 / 0.47 - 0.79 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
175 g
Merkmale
Antenne Steckertyp
F-Typ
Kabellänge
3.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.