Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.132397.01.001 Waffeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.132397.01.001 Waffeleisen
Princess 01.132397.01.001 Waffeleisen
Princess 01.132397.01.001 Waffeleisen
Princess 01.132397.01.001 Waffeleisen
Princess 01.132397.01.001 Waffeleisen
Princess 01.132397.01.001 Waffeleisen
Princess 01.132397.01.001 Waffeleisen
Princess 01.132397.01.001 Waffeleisen
Princess 01.132397.01.001 Waffeleisen
Princess 01.132397.01.001 Waffeleisen
Princess 01.132397.01.001 Waffeleisen
Princess 01.132397.01.001 Waffeleisen
Princess 01.132397.01.001 Waffeleisen
Princess 01.132397.01.001 Waffeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61034863
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.132397.01.001
EAN/GTIN:
     8713016065469
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen 1200 watt
waffelautomat
Stellen Sie sich vor, mit dem Duft frisch gebackener Waffeln aufzuwachen. Verwöhnen Sie sich und Ihre Familie mit dem Princess 132397 Waffelautomaten. Dieses praktische Waffeleisen mit einstellbarem Thermostat bereitet in nur 5 Minuten zwei rechteckige belgische Waffeln zu, so dass Sie auch wochentags frisch gebackene Waffeln genießen können. Für 2 belgische Waffeln Die Backplatten haben eine Antihaftbeschichtung in der Form traditioneller belgischer Waffeln mit jeweils 7x4 Quadraten. Servieren Sie die Waffeln mit warmer Erdbeersoße und Schlagsahne oder genießen Sie sie pur mit ein wenig Puderzucker. Sicher im Gebrauch Kinder lieben es, beim Backen mitzuhelfen, und der Princess Waffelautomat ist so konzipiert, dass dies ohne weiteres möglich ist. Dank rutschfester Füße steht das Waffeleisen fest an seinem Platz, und die kühlbleibenden Griffe sind auch für die Finger begeisterter Kinder kein Sicherheitsrisiko. Mit dem einstellbaren Thermostat lässt sich die Temperatur für weiche oder knusprige Waffeln einstellen. Einfach zu reinigen und wegzustellen Dank hochwertiger Antihaftbeschichtung lässt sich der Princess Waffelautomat ganz einfach reinigen. Lassen Sie das Gerät einfach etwas abkühlen und wischen Sie die Platten dann mit einem Haushaltstuch sauber. Nach Gebrauch können Sie das Waffeleisen für Ihr nächstes Frühstück problemlos wegstellen. Lieferumfang: Princess Waffelautomat, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
485 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016065476
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Weiß
Teflonbeschichtet
Ja
Plattenbreite
198 mm
Plattentiefe
198 mm
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Ursprungsland
China
Einfach zu säubern
Ja
Platten mit Antihaftbeschichtung
Ja
Temperatur (max)
220 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1942.2 g
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
2187.4 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9047W
ab € 32,38*
Ähnlich
DOMO
DO9133W
ab € 29,57*
Ähnlich
Princess
01.132406.01.001
ab € 21,62*
Ähnlich
Tristar
WF-1165
ab € 18,97*
Ähnlich
Tristar
WF-2120
ab € 31,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.