Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Signalkabel 0,7 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Signalkabel 0,7 m Gelb
Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Signalkabel 0,7 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37109754
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71220152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Robuste, halogenfreie PUR-Spiralleitung mit hohen Rückstellkräften

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - PUR-Spiralleitung, robust und mit hohen Rückstellkräften. Halogenfreie ölbeständige Anschluss- und Steuerleitung für den Maschinenbau

- Hohe Rückstellkräfte
- Halogenfrei
- Spannungsklasse ab 1,5mm² 450/750V

Anwendungsgebiete

- Raue Einsatzbedingungen
- Maschinenbau
- Bauindustrie
- Medizinische Geräte
- In feuchten Räumen oder im Freien
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.7 m
Produktfarbe
Gelb
Spiralaußendurchmesser
40 mm
Spirallänge (gedehnt)
2000 mm
Spirallänge (nicht gedehnt)
700 mm
Kabeldurchmesser
10.9 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,23*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.