Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 2 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 2 m Grau
Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 2 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37109546
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

PUR-Spiralleitung mit erhöhter chemischer Beständigkeit

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR Spiralleitung, erhöht chemisch beständig. Ölbeständige und abriebfeste Steuerleitung zum Einsatz im Maschinen- und Apparatebau

- Erhöht beständig gegen Benzole, Benzine und weitere Stoffe gemäß Anhang T1
- Hohe mechanische Festigkeit
- Neu: Jetzt auch im Querschnitt 0,5 mm² erhältlich

Anwendungsgebiete

- Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen
- Maschinenbau
- Apparatebau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.9 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 52,28* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,53*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.