Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4160226 Signalkabel 100 m Blau, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 4160226 Signalkabel 100 m Blau, Weiß
Lapp 4160226 Signalkabel 100 m Blau, Weiß
Lapp 4160226 Signalkabel 100 m Blau, Weiß
Lapp 4160226 Signalkabel 100 m Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     1886-M0170194
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
H07V-K
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Blau, Weiß
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
2.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
1700
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,21384*
€ 0,29384*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2251*
€ 0,3051*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,98*
ab € 0,2528*
€ 0,3428*
3 Tage
1645
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,28*
€ 0,38*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,29384*
€ 0,34967
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,26384*
€ 0,31397
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,25384*
€ 0,30207
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,21384*
€ 0,25447
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 29,384* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.