Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin RockStar Handykabel Weiß Lightning Lightning + 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin RockStar Handykabel Weiß Lightning Lightning + 3.5mm
Belkin RockStar Handykabel Weiß Lightning Lightning + 3.5mm
Belkin RockStar Handykabel Weiß Lightning Lightning + 3.5mm
Belkin RockStar Handykabel Weiß Lightning Lightning + 3.5mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37089203
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F8J212BTWHT
EAN/GTIN:
     745883734108
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Kopfhörer
Lightning Adapter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
Lightning + 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.