Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta E957-101 Espressomaschine 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta E957-101 Espressomaschine 1,2 l
Melitta E957-101 Espressomaschine 1,2 l
Melitta E957-101 Espressomaschine 1,2 l
Melitta E957-101 Espressomaschine 1,2 l
Melitta E957-101 Espressomaschine 1,2 l
Melitta E957-101 Espressomaschine 1,2 l
Melitta E957-101 Espressomaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37088731
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6679163
EAN/GTIN:
     4006508208128
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
0-Watt Schalter

Bei Betätigung des 0-Watt-Schalters unterbricht die SOLO® & perfect milk die Verbindung zum Stromnetz. Ihre persönlichen Einstellungen bleiben natürlich erhalten. Diese On/Off Funktion ist außerdem programmierbar, sodass nach gewünschter Zeit das Gerät automatisch vom Stromnetz getrennt wird.

2-Tassen-Bezug

Auf Knopfdruck bereitet SOLO® & perfect milk 1 Tasse Kaffee zu, bei 2maligem drücken sogar 2 Tassen.

Aroma-Extraction-System

Für maximalen Genuss nutzt SOLO® & Perfect Milk die Vorbrühfunktion: Das Kaffeemehl wird vor dem eigentlichen Brühvorgang mit Wasser befeuchtet, um ein Maximum an Aromastoffen des Kaffees freizusetzen. Für optimale Reinigung lässt sich die gesamte Brühgruppe ganz einfach entnehmen.

Cappuccinatore

Der Cappuccinatore für kinderleichte Zubereitung von Milchschaum in bester Konsistenz, warmer Milch und heißem Wasser. Manuelle Mengenregelung über Drehregler - Jeder Kunde kann genau die Menge beziehen, die er möchte und die in seine Tasse passt.

Entnehmbare Brühgruppe

Die entnehmbare Brühgruppe garantiert Ihnen stets einen perfekten Kaffeegenuss. Sie lässt sich ganz einfach herausnehmen und unter fließendem Wasser abspülen. Damit können keine Kaffeeablagerungen zurückbleiben, die den Geschmack Ihres Kaffees beeinträchtigen.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf

Der Kaffeeauslauf ist höhenverstellbar bis zu 135 mm für hohe Latte-Macchiato-Gläser oder extragroße Becher und Tassen.

Individuelle Kaffeezubereitung

Genuss ohne Kompromisse: Wählen Sie Ihre Kaffeestärke und die Brühtemperatur wird daraufhin programmiert. Mit einer einzigen Drehung passen Sie außerdem die Kaffeemenge an die bevorzugte Tassengröße (30 - 220 ml) an.

Puristisch und kompakt

20 cm breit, 32,5 cm hoch, 45,5 cm tief - die SOLO® & perfect milk zählt zu den kleinsten Kaffeevollautomaten der Welt. Und bietet doch genug Platz für hochwertige Melitta-Technik.

Service-Champion 2016

Guter Kundenservice ist eine Herzensangelegenheit von Melitta. Daher freut es uns besonders, dass uns das unabhängige Institut Service Value in Zusammenarbeit mit der Zeitung Die Welt nicht nur zum Service-Champion 2016, sondern auch zum Servicesieger im Bereich Vollautomaten gekürt hat.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
15 bar
Tassenanzahl
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
8100 g
Energie
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
125 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Tassenwärmer
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Programmierbar
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Tassenhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,25*
€ 745,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,61*
€ 736,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,86*
€ 699,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,09*
€ 670,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,13*
€ 620,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.