Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FSP:GD33I3300DEST2 Garantieverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FSP:GD33I3300DEST2 Garantieverlängerung
Fujitsu FSP:GD33I3300DEST2 Garantieverlängerung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37043087
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FSP:GD33I3300DEST2
EAN/GTIN:
     4057185994132
Suchbegriffe:
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
FUJITSU SUPPORT PACK HARDWARE

Das Support Pack Hardware ist ein produktspezifischer Servicevertrag für einen festgelegten Zeitraum mit einmaliger Vergütung zur Ergänzung der Herstellergarantie.

Fujitsu Support Packs können innerhalb von 90 Tagen nach Produkterwerb für eine Vertragslau fzeit von 1 bis 5 Jahren erworben werden. Vor Ablauf kann die Servicedauer verlängert werden (bis zur maximalen Vertragslaufzeit von 5 Jahren), indem ein entsprechender Folgevertrag zum Support Pack abgeschlossen wird.

Die Vertragsdauer (Servicedauer) beginnt exakt am ursprünglichen Kaufdatum des betreffenden Hardwareprodukts. Der Service wird bereitgestellt, sobald eine beim Kauf des Support Pack im voraus zu leistende Einmalzahlung erfolgt und der Service gemäß den „Ergänzungsbedingungen für Fujitsu Support Packs“ aktiviert ist.

Je nach Hardwareprodukt und Servicelevel können gewählte Support Packs in einem anderen Land aktiviert werden, als jenem, in dem diese ursprünglich erworben wurden (MOVE).
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
3 Jahr(e)
Typ
Vor Ort
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7
Reperaturzeit
4 h
Support vor Ort
Ja
Kompatibilität
ETERNUS DX 100 S3, 200 S3, 600 S3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.919,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.106,77*
€ 12.027,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.052,28*
€ 11.962,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.924,41*
€ 11.810,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.919,57*
€ 11.804,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.