Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu USB SCR 3500A Smart-Card-Lesegerät USB 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu USB SCR 3500A Smart-Card-Lesegerät USB 2.0 Weiß
Fujitsu USB SCR 3500A Smart-Card-Lesegerät USB 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37023609
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-F350-L101
EAN/GTIN:
     4057185646703
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser fujitsu
chipkartenleser
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE FCC Class B cULus ICES-003 Class B
Design
Produktfarbe
Weiß
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Höhe
20 mm
Tiefe
12 mm
Gewicht
10 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Protokolle
T=0, T=1
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.