Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6497384 Planungstafel Jahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 6497384 Planungstafel Jahr
MAUL 6497384 Planungstafel Jahr
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37015815
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6497384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Periode der Planung
Jahr
Material
Aluminium, Kunststoff
Marke
Maul
Rahmen (Bereich)
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Höhe
900 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.