Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Florenz 33,8 cm (13.3") Messengerhülle Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Florenz 33,8 cm (13.3") Messengerhülle Schwarz, Grau
Hama Florenz 33,8 cm (13.3") Messengerhülle Schwarz, Grau
Hama Florenz 33,8 cm (13.3") Messengerhülle Schwarz, Grau
Hama Florenz 33,8 cm (13.3") Messengerhülle Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36995166
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00101567
EAN/GTIN:
     4047443349668
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
  • Geräumige Vordertasche für weiteres Zubehör oder persönliche Dinge.
    - Organizerstruktur im Inneren der Tasche zur übersichtlichen Aufbewahrung von Zubehör.
    - Gepolstertes Notebookfach für zuverlässigen Schutz beim Transport.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
415 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
320 x 40 x 260 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 13 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 13,5", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.