| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-36927242 Herst.-Nr.: S26361-F5633-L240 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | SSD-Formfaktor | 2.5" | | SSD Speicherkapazität | 240 GB | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Primergy, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu primergy rx200, internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |