Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 35687 Audio-Kabel 20 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 35687 Audio-Kabel 20 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz
Lindy 35687 Audio-Kabel 20 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz
Lindy 35687 Audio-Kabel 20 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36758304
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35687
EAN/GTIN:
     4002888356879
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Premium Audiokabel mit vergoldeten Steckern - Ideal für die Verbindungen von HiFi- und Heimkino-Systemen mit ihrem MP3 Player, Tablet oder Smart Phone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.