Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Daily Bierglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Daily Bierglas
LEONARDO Daily Bierglas
LEONARDO Daily Bierglas
LEONARDO Daily Bierglas
LEONARDO Daily Bierglas
LEONARDO Daily Bierglas
LEONARDO Daily Bierglas
Artikel-Nr.:
     2813-388-720
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     063318
EAN/GTIN:
     4002541633187
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
Daily ist LEONARDOs Einsteigerserie für den guten Geschmack. Zeitloses Design und guter Preis gehen bei Daily Hand in Hand.

- Klarglas
- Spitze für die Erstausstattung
- Teqton
- Spülmaschinenfest
- Größe (B/H/T): 75/190/75mm

Weil wir Glas lieben, möchten wir auch, dass es lange hält. Deshalb haben wir TEQTON entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Glas, das sich gleich durch mehrere Eigenschaften auszeichnet.

Spülmaschinenfest
Spezielle Glasrezeptur für eine lange Lebensdauer – Bruchfestigkeit und Widerstandskraft sind deutlich erhöht. Bei starker Beanspruchung ist das Glas bestens geschützt und überzeugt durch lang anhaltenden Glanz.

Stoßfest
Robust dank innovativer High-Tech-Formel – das Glas zeichnet sich durch eine höhere Schlagfestigkeit und Stabilität aus. Auch starken Belastungen, zum Beispiel in der Gastronomie, hält das Material zuverlässig stand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bierglas
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Anzahl
6
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Höhe
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, bier becher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,77*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,73*
€ 3,88*
3 Tage
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,16002*
€ 25,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
063317
ab € 2,65*
Ähnlich
Leonardo
063320
ab € 2,65*
Ähnlich
Leonardo
063319
ab € 2,65*
Ähnlich
Leonardo
063316
ab € 2,65*
Ähnlich
Leonardo
063324
ab € 3,31*
Ähnlich
Leonardo
063325
ab € 3,33*
Ähnlich
Leonardo
063311
ab € 2,65*
Ähnlich
Leonardo
063315
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.