Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkglas DAILY 330 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Trinkglas DAILY Set aus 6 Wassergläsern, Vol. 330 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063325Freisteller
LEONARDO Trinkglas DAILY Set aus 6 Wassergläsern, Vol. 330 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063325Freisteller
LEONARDO Trinkglas DAILY Set aus 6 Wassergläsern, Vol. 330 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063325 Maße
LEONARDO Trinkglas DAILY Set aus 6 Wassergläsern, Vol. 330 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063325
LEONARDO Trinkglas DAILY Set aus 6 Wassergläsern, Vol. 330 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063325
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     2813-388-610
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     063325
EAN/GTIN:
     4002541633255
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

LEONARDO Trinkglas DAILY Set aus 6 Wassergläsern, Vol. 330 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063325

LD Becher 330ml Daily
Weitere Informationen:
Serie:
DAILY
Höhe:
13,2 cm
Breite:
6,2 cm
Tiefe:
6,2 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
330 / 230 ml
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Highball-Glas, Highballglas, Longdrink-Becher, Longdrink-Glas, Longdrinkbecher, Longdrinkglas, allzweck-trinkglas leonardo, allzweck trinkglas, universal-trinkglas 33cl, Keyword 1 (Allzweck-Trinkglas), Keyword 2 (Limonaden-Glas), Keyword 3 (Longdrink-Becher), Keyword 4 (Cocktail-Gläser)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,75*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,43*
€ 4,87*
2 Tage
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,30*
€ 24,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
067533
ab € 14,27*
Zubehör
Leonardo
067532
ab € 12,32*
Zubehör
Leonardo
043375
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.