Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserglas DAILY 370 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Trinkglas DAILY Set aus 6 Wassergläsern, Vol. 370 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063311Freisteller
LEONARDO Trinkglas DAILY Set aus 6 Wassergläsern, Vol. 370 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063311Freisteller
LEONARDO Trinkglas DAILY Set aus 6 Wassergläsern, Vol. 370 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063311 Maße
LEONARDO Trinkglas DAILY Set aus 6 Wassergläsern, Vol. 370 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063311
LEONARDO Trinkglas DAILY Set aus 6 Wassergläsern, Vol. 370 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063311
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     2813-388-1110
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     063311
EAN/GTIN:
     4002541633118
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

LEONARDO Trinkglas DAILY Set aus 6 Wassergläsern, Vol. 370 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063311

Wasserglas 370ml Daily
Weitere Informationen:
Serie:
DAILY
Höhe:
15,25 cm
Breite:
7,95 cm
Tiefe:
7,95 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
370 / 270 ml
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, Weinglas, Weingläser, leonardo wasserglas, mineralwasser glas, Keyword 1 (Allzweck-Trinkglas), Keyword 2 (Limonaden-Glas), Keyword 3 (Wasser-Kelch), Keyword 4 (Universal-Trinkglas)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,88*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,73*
€ 3,98*
3 Tage
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,12*
€ 25,22004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 23,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
027810
ab € 17,79*
Zubehör
Leonardo
024999
ab € 12,48*
Zubehör
Leonardo
069527
ab € 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.