Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ETERNUS SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ETERNUS SF
Fujitsu ETERNUS SF
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36306819
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FSP:G-SWTGW63PRE0B
EAN/GTIN:
     4059595172643
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
ETERNUS SF - Flexibles Datenmanagement

ETERNUS SF Speichermanagementsoftware ist die übergeordnete "Flexible Datenmanagement"-Lösung für die gesamte Storage-Infrastruktur mit ETERNUS DX-Systemen. Alle wesentlichen Funktionen für Storage Resource Management, Überwachung, Reporting, Tiered Storage, Performance-Management, Ausfallsicherheit und Business Continuity sind integriert. Das einheitliche Management für die gesamte Storage-Infrastruktur deckt alle ETERNUS DX Disk Storage-Systeme mit Intel® Xeon®-Prozessoren ab - vom Einstiegslevel bis High-End sowie für virtualisierte Server-Infrastrukturen.

ETERNUS SF auf einen Blick:

- Verwaltung aller Infrastrukturgeräte über eine einzige Oberfläche
- Visualisierung der Beziehungen zwischen Storage und physischen Servern oder virtuellen Servern
- Frühzeitige Erkennung und Beseitigung von Leistungsproblemen durch Leistungsüberwachung
- Reduzierte anfängliche Systeminfrastruktur durch Thin Provisioning
- Fehlermanagement mit Unterstützung für eine Fehlerbehebung
- Optimierung der Hardwareinvestitionen durch automatisiertes Storage Tiering
- Verringerter Energieverbrauch des Storage-Systems
- Zentrales Management für lokale und Fernreplikation
- Erweiterte Business Continuity mit transparentem Failover
- Automatisiertes Quality-of-Service-Management
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
1 Jahr(e)
Produkttyp
Upgrade
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7
Antwortzeit
4 h
Software-Version
16
Kompatibilität
ETERNUS DX60 S4/S3 ETERNUS DX100 S4/S3, DX200 S4/S3 ETERNUS DX500 S3, DX600 S3 ETERNUS DX8700 S3/DX8900 S3 ETERNUS DX60 S2/DX60, DX80 S2, DX90 S2 ETERNUS DX410 S2/DX410, DX440 S2/DX440 ETERNUS DX8400, DX8700 S2/DX8700 ETERNUS AF250, AF650 ETERNUS DX200F
Kompatible Betriebssysteme
Manager: Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2 Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2 Solaris 11 (11/11 or later), Solaris 10 (except ETERNUS SF Express) Red Hat Enterprise Linux 7 Red Hat Enterprise Linux 6 Red Hat Enterprise Linux 5 Oracle Linux 6 VMware® vSphere 6.0, 6.5 VMware® vSphere 5.0, 5.1, 5.5 Windows Server 2016 Hyper-V Windows Server 2012 Hyper-V Windows Server 2012 R2 Hyper-V Windows Server 2008 Hyper-V Windows Server 2008 R2 Hyper-V Hyper-V 2.0 Agent: Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2 Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2 Microsoft Windows Server 2003, 2003 R2 Solaris 11 (11/11 or later), Solaris 10 Red Hat Enterprise Linux 7 Red Hat Enterprise Linux 6 Red Hat Enterprise Linux 5 Red Hat Enterprise Linux AS v.4 Red Hat Enterprise Linux ES v.4 Oracle Linux 6 SUSE Linux Enterprise Server 12 HP-UX 11i v3, HP-UX 11i v3 (IPF) AIX 7.1/6.1 VMware® vSphere 6.0, 6.5 VMware® vSphere 5.0, 5.1, 5.5 Windows Server 2016 Hyper-V Windows Server 2012 Hyper-V Windows Server 2012 R2 Hyper-V Windows Server 2008 Hyper-V Windows Server 2008 R2 Hyper-V Hyper-V 2.0 KVM on RHEL 7 KVM on RHEL 6
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge fujitsu, it serviceverträge, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.007,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,78*
€ 1.320,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,13*
€ 1.315,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,11*
€ 1.252,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,96*
€ 1.220,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,03*
€ 1.198,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.