| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-36287585 Herst.-Nr.: FSP:GD3S63Z00DESV5 EAN/GTIN: 4059595003411 |
| |
|
| | |
| Fujitsu Support Pack Hardware / TopUp
Das Support Pack Hardware ergänzt die Garantie eines Hardwareprodukts. Damit wird ein Servicevertrag bezeichnet, der den Product Support für ein bestimmtes Hardwareprodukt über einen festgelegten Servicezeitraum beinhaltet, bei dem ein Festpreis im Voraus gezahlt wi rd. Support Packs können innerhalb von 90 Tagen nach Produkte rwerb für eine Vertragslaufzeit von 1 bis 5 Jahren erworben werden. Vor Ablauf kann die Servicedauer verlängert werden (bis zur maximalen Vertragslaufzeit von 5 Jahren), indem ein entsprechender Folgevertrag z um Support Pack abgeschlossen wird.
Die Service dauer beginnt genau mit dem ursprünglichen Kaufdatum des betreffenden Hardwareprodukts. Der Service wird bereitgestellt, soba ld eine beim Kauf des Support Pack im Voraus zu leistende Einmalzahlung erfolgt und der Service aktiviert ist. Support Pack Hardwar e und TopUp werden als nahezu identische Services angeboten, die sich lediglich in den Vertriebs - und Bestellprozessen unterscheiden: Ein TopUp muss zusammen mit dem Produkt erworben werden, die Registrierung des Endnutzers geschieht automatisc h. Ein Suppo rt Pack kann separat erworben werden und muss vom Endnutzer registriert werden. Weitere Informationen: Merkmale | Zeitraum | 3 Jahr(e) | | Servicezeit (Stunden x Tage) | 24x7 | | Antwortzeit | 4 h | | Support vor Ort | Ja | | Kompatibilität | Fujitsu PRIMECENTER M1, M2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fujitsu Lizenzen, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, IT Serviceverträge, Primergy, fujitsu garantieerweiterung 3 jahre, primergy, fujitsu primergy, Garantie, Support, Unterstüzung |
| | |
| |