Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F2222-L910 Grafikkarte NVIDIA Tesla M10 32 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F2222-L910 Grafikkarte NVIDIA Tesla M10 32 GB GDDR5
Fujitsu S26361-F2222-L910 Grafikkarte NVIDIA Tesla M10 32 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36261925
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2222-L910
EAN/GTIN:
     4057185806206
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
32 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
Tesla M10
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
2560
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
255 W
Design
Kühlung
Passiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte passiv, gpu hpc, fujitsu grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.446,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.731,40*
€ 5.630,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.684,12*
€ 5.574,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.543,60*
€ 5.406,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.474,06*
€ 5.324,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.446,14*
€ 5.290,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.