Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple EarPods Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple EarPods Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Apple EarPods Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Apple EarPods Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Apple EarPods Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Apple EarPods Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Apple EarPods Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36198913
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNHF2ZM/A
EAN/GTIN:
     190198107077
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Anders als bei herkömmlichen runden In-Ear-Kopfhörern beruht das Design der Apple EarPods auf der Geometrie des Ohrs. Deshalb passen sie mehr Menschen als jeder andere typische In-Ear-Kopfhörer.
Die Lautsprecher in den Apple EarPods sind so konstruiert, dass sie Klangverluste minimieren und die Klangausgabe maximieren. Das Ergebnis: beeindruckende Audioqualität, die sich mit deutlich teureren Kopfhörern messen lassen kann.
Die Apple EarPods mit Fernbedienung und Mikrofon haben eine integrierte Fernbedienung, mit der du per Knopfdruck die Lautstärke anpassen, die Wiedergabe von Musik und Video steuern und Anrufe annehmen oder beenden kannst.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Knopfanzahl
2
Markenkompatibilität
Apple
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Digital
Steuerung
Tasten
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.