Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless ACC4X4 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless ACC4X4 Montage-Kit
Peerless ACC4X4 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35643233
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ACC4X4
EAN/GTIN:
     0735029307228
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
900 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
32 kg
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Kompatibilität
Peerless PF632, Peerless PT632, Peerless PP740, Peerless PA740, Peerless SF632, Peerless SF632P, Peerless ST632, Peerless ST632P, Peerless SP740P, Peerless SA740P
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Breite
178 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.