Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linex 1030M Spurweite 300 mm Styrol-Acrylnitril (SAN) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linex 1030M Spurweite 300 mm Styrol-Acrylnitril (SAN) Grau
Linex 1030M Spurweite 300 mm Styrol-Acrylnitril (SAN) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35243733
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     100413025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
29 mm
Dicke
2.5 mm
Merkmale
Typ
Spurweite
Material
Styrol-Acrylnitril (SAN)
Produktfarbe
Grau
Maßeinheit
cm, mm
Ursprungsland
Dänemark
Tuschkante
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.