Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linex 1950M Spurweite 500 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linex 1950M Spurweite 500 mm Aluminium
Linex 1950M Spurweite 500 mm Aluminium
Linex 1950M Spurweite 500 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35243693
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     100413071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Breite
35 mm
Merkmale
Typ
Spurweite
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Maßeinheit
cm, mm
Ursprungsland
Dänemark
Tuschkante
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.