Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Glass Vision Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Glass Vision Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Tefal Glass Vision Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35243457
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     KI720810
EAN/GTIN:
     3016661147661
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher tefal
Glass Vision 1.7 L Wasserkocher mit Edelstahl-Elementen
Der Glass Vision-Wasserkocher erfüllt die Bequemlichkeit der elektrischen Wasserkochern und die Eleganz eines edlen Materials. Hergestellt aus reinem, natürlichem Glasmaterial, bewahrt es vollständig den authentischen Geschmack von Mineralwasser für perfekt aromatisierte Tees. Seine Schönheit und Transparenz werden Sie in seinen Bann ziehen, ebenso wie die Lichteffekte, erzeugt durch das kochende Wasser. Gefertigt aus der beste Qualität aus Deutschland, dem Schott Glas, für eine bessere Wärmebeständigkeit. Das Material ist zu 100% recycelbar!

Reiner, transparenter Glas-Körper
Genießen Sie frisch gekochtes Wasser aus einem noblen, natürlichen Material

Qualititives Schott Glas
Langlebig mit einer besseren Hitzeresistenz (Hergestellt in Deutschland)

100% recycelbarer Glas-Körper
Das Glas kann zu 100% endlos recycelt werden, ohne Verlust an Qualität

1,7 L Kapazität
Ideal für die wertvollen Momente mit Freunden und Familie

Poliertes, verdecktes Heizelement
Für ein schnelleres Aufheizen und mehr Wiederstand gegen Kalk

Power: 2400 W
Kocht Wasser in kurzer Zeit

Glas Material
Bessere Beständigkeit gegen Kalk und einfacherer zu Reinigen

360° rotierende Basis
Kabellos für eine einfachere Nutzung, damit Ihr Wasserkocher immer am gewohnten Platz bleibt

Unterstützende Deckel-Öffnung
Große, weite Öffnung für einfacheres Befüllen und eine einfache Reinigung

Anti-Kalk Filter
Ein sauberer Filter gewährleistet sauberes Wasser in Ihrer Tasse für köstlichen Tee

Pilotlicht mit automatischer Abschaltung

10 Jahre reparierbar
- Reparaturfreundliches Design
- Kostengünstige und schnell bereitgestellte Ersatzteile sind über einen Zeitraum von 10 Jahren lieferbar
- 6500 Reparaturzentren weltweit

Reiner, transparenter Glas-Körper
Genießen Sie frisch gekochtes Wasser aus einem noblen, natürlichen Material
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Ergonomischer Griff
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Transparent
Gehäusematerial
Glas
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Leiter
Ein-/Ausschalter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.