Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Twist 25 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Twist 25 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz
Rotho Twist 25 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34620766
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1754408850
EAN/GTIN:
     7610859135391
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Vorteile und Einsatzmöglichkeiten

Ordnung und Sauberkeit garantieren die Abfalleimer der Serie TWIST, zumal Sie verschiedene Grössen nach Bedarf kombinieren können: Nutzen Sie beispielsweise ein grösseres Exemplar für den Papiermüll oder Dosen, empfiehlt sich ein kleinerer TWIST-Mülleimer für den Biomüll - Sie haben die Wahl. In jedem Fall können Sie sich aber darauf verlassen, dass keine unangenehmen Gerüche nach aussen dringen, der Deckel lässt sich nämlich nicht nur geräuschlos, sondern auch zuverlässig und dicht verschliessen. Das Design ist so ausgelegt, dass Sie sowohl den Eimer als auch den Deckel leicht reinigen können. Der Kunststoff verhindert, dass sich Fingerabdrücke hartnäckig absetzen, Ihr Abfalleimer sieht somit ordentlich aus. Die relativ schlanke Form spart Platz und bietet trotzdem ausreichend Volumen für eine zuverlässige Müllentsorgung. Geniessen Sie die hygienische Sauberkeit, die die Abfalleimer der Serie TWIST Ihnen ermöglichen.

Produktattribute

Mit den Massen von 333 x 252 x 476 mm (LxBxH) fasst der Abfalleimer TWIST 25 l und lässt sich sehr gut mit anderen kombinieren. Die farblich unterschiedlich gestalteten Eimer verfügen über einen Schwing- und Klappdeckel, der sich nicht nur ohne Geräusch und zuverlässig schliessen, sondern zudem auch platzsparend betätigen lässt. Darüber hinaus können Sie einfach unter den breiten Deckelrand, der einen Müllbeutel perfekt abdeckt, greifen, um den Abfalleimer ganz bequem zu bewegen. Selbstverständlich besteht der Abfalleimer aus hochwertigem Kunststoff, der mit seiner Langlebigkeit beeindruckt und für Allergiker geeignet ist. Praktische Designs und Grössen - TWIST-Eimer für Ihre Mülltrennung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
333 mm
Höhe
476 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
25 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Deckelöffnung
Manuell
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.