Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho 17527 Wäschekorb 12 l Rechteckig Polypropylen (PP) Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho 17527 Wäschekorb 12 l Rechteckig Polypropylen (PP) Anthrazit
Rotho 17527 Wäschekorb 12 l Rechteckig Polypropylen (PP) Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34620638
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1752708853
EAN/GTIN:
     7610859153210
Suchbegriffe:
Fensterreinigungseimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Der Putzeimer BASIC im praktischen rechteckigen Format hat ein Fassungsvermögen von 12 l. Er ist mit allen handelsüblichen Reinigungssystemen kompatibel. Der robuste Tragehenkel hält hohen Belastungen stand, ohne sich aus seiner Verankerung zu lösen. Für besonderen Komfort sorgen die integrierte Messskala sowie die praktische Ausschüttöffnung, mit deren Hilfe sich der Eimer mühelos entleeren lässt. Wie alle Reinigungsutensilien von Rotho besteht der Putzeimer aus umweltfreundlich erzeugtem, BPA-freiem Kunststoff und ist äusserst langlebig. Er ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3808 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
230 mm
Merkmale
Volumen (l)
12 l
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Anthrazit
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.