Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems AirLancer ON-D9a Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems AirLancer ON-D9a Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ
Lancom Systems AirLancer ON-D9a Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33702691
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61244
EAN/GTIN:
     4044144612442
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Die wetterfeste LANCOM Richtfunkantenne AirLancer ON-D9a eignet sich ideal für den Aufbau von Highspeed-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und damit für die gezielte Überbrückung von kilometerweiten Distanzen via WLAN im Outdoor-Bereich. Dank 2x2 MIMO bietet sie höchste Leistung im WLAN-Standard IEEE 802.11ac mit bis zu 867 MBit/s.

Technische Merkmale

- WLAN-Richtfunkantenne mit 9°-Abstrahlwinkel und +23 dbi Gewinn (5 GHz)
- 2x2 MIMO-Technologie für eine zuverlässige WLAN-Übertragung mit bis zu 867 MBit/s und Punkt-zu-Punkt Verbindungen bis zu 20 km
- Montagesatz, Kabel und Adapter inklusive
- Anschluss von LANCOM Indoor Access Points über den Adapter AirLancer AN-RPSMA-NJ
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Frequenzband
4.9 - 5.9 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Antenna Zuwachs (5 GHz)
23 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
9 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
9 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5:1
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,14*
€ 547,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,60*
€ 544,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,51*
€ 517,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,86*
€ 510,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,07*
€ 476,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
ab € 93,76*
Ähnlich
LANCOM Systems
61249
ab € 87,43*
Ähnlich
LANCOM Systems
61246
ab € 322,29*
Ähnlich
LANCOM Systems
61247
ab € 237,35*
Ähnlich
LANCOM Systems
61242
ab € 289,34*
Ähnlich
LANCOM Systems
61243
ab € 190,69*
Ähnlich
LANCOM Systems
61241
ab € 175,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.