Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks ML-2452-PTA6X6-036 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks ML-2452-PTA6X6-036 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
Extreme networks ML-2452-PTA6X6-036 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33666857
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     ML-2452-PTA6X6-036
EAN/GTIN:
     682017467092
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2.4 - 5.9 GHz
Hinweis zur Bandbreite
2400-2500, 4900-5900 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
680 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Kabellänge
0.9 m
Kabeltyp
RG-58
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,08*
€ 233,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.