Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1509172-BP Herst.-Nr.: 151779 EAN/GTIN: 4023103194113 |
| |
|
| | |
| Vileda Turbo EasyWring & Clean – Wischen schnell und gründlich Das Vileda Turbo Komplettset besteht aus einem reinigungsstarken Wischmop und einem funktionalen Eimer mit Powerschleuder für bequemes Auswringen. Der Wischmop säubert Fliesen ebenso effizient wie Laminat und Parkett, und mit dem 2-in-1-Wischkopf beseitigen Sie Flecken und Schmutz schnell und zuverlässig. Die patentierte Kombination aus Micro- und Kraftfasern ist dabei auf verschiedene Anforderungen ausgerichtet. Die roten Kraftfasern nehmen Haare, Krümel und anderen Schmutzpartikel bis zu 20 Prozent besser auf als die weißen Fasern. Diese weicheren Microfasern besitzen dagegen eine besonders starke Saugleistung und entfernen auch eingetrockneten Schmutz und fetthaltige Flecken. Ein Gelenk in Bodennähe ermöglicht es, schwer zugängliche Flächen – beispielsweise unter Möbeln und Heizkörpern – bequem zu erreichen. Dank der Delta-Form der Faser-Halterung glänzt Ihr Boden außerdem in jeder einzelnen Ecke.
Rückenschonend den Boden säubern Kein unliebsames Bücken und Knien – Der Vileda Turbo EasyWring Eimer entlastet Sie beim Auswringen des Wischmops. Über ein Kick-Pedal betätigen Sie den Powerschleuder. So wird das Wasser nach dem Salatschleuder-Prinzip einfach in den Eimer befördert. Dabei dosieren Sie über die Zahl der Pedaltritte die Feuchtigkeitsabgabe der Fasern. Je nach Bodenbelag und Verunreinigungen können Sie den Gehalt genau abstimmen. Alles, was der Vileda Turbo EasyWring & Clean hinterlässt, ist Sauberkeit. Beim ergonomischen Auswringen müssen Sie sich nicht Bücken, es entstehen keine Spritzer und Ihre Hände bleiben trocken. Der Faser-Mix verhindert außerdem Streifen- und Schlierenbildung beim Wischen. Das Wasser wird stets gleichmäßig und dosiert auf dem Boden verteilt. Außerdem bleiben Ihre Hände durch den Einsatz des Kick-Pedals trocken. Nach dem Wischen lassen sich die Microfasern einfach vom Wischkopf abnehmen und in der Waschmaschine reinigen. Sie sind für die Maschinenwäsche bei bis zu 60 Grad Celsius ausgelegt. Weitere Informationen: Merkmale | Reinigen der Oberflächen | Laminat, Kacheln, Holz | | Moppkopfmaterial | Wolle | | Produktfarbe | Rot, Weiß | | Abnehmbarer Mop-Kopf | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Microfasermopp, Mikrofasermop, Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, Moppeimer, Wischeimer, Wringeimer, wischeimer vileda, wischset |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,34* | € 40,59* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,58* | € 41,54* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 29,45* | € 41,94* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 39,94* | € 58,21* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 47,97* | € 67,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,34* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|