| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-33373306 Herst.-Nr.: 4435 EAN/GTIN: 4024941044356 |
| |
|
| | |
| Einfach. Gut. Verbunden. Dafür steht die Marke Bals seit 60 Jahren. Das bedeutet Qualität, auf die Sie sich jederzeit verlassen können. Unsere Produkte bewähren sich rund um den Globus, in den verschiedensten Anwendungen. „Made in Germany“ steht für einen Qualitätsanspruch, der Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit bietet. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Pole | 2P | | Referenz | 4 h | | Verbindungstyp | Gerade | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Grün, Weiß | | Material | Polyamid | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | Energie | Stromstärke | 32 A | | Spannung | 20 - 25 / 40 - 50 V | | AC Eingangsfrequenz | 100-200 Hz |
|
| | |
| | | |
| |