Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 4434 Elektrischer Standardverbindung 32 A 2P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 4434 Elektrischer Standardverbindung 32 A 2P Gerade
Bals Elektrotechnik 4434 Elektrischer Standardverbindung 32 A 2P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33373118
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4434
EAN/GTIN:
     4024941044349
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 42v 12h
cee stecker
cee-stecker 32a
Einfach. Gut. Verbunden. Dafür steht die Marke Bals seit 60 Jahren. Das bedeutet Qualität, auf die Sie sich jederzeit verlassen können. Unsere Produkte bewähren sich rund um den Globus, in den verschiedensten Anwendungen. „Made in Germany“ steht für einen Qualitätsanspruch, der Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit bietet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Referenz
12 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
40 - 50 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4212
ab € 37,89*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4234
ab € 37,84*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4534
ab € 45,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.