Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1951160601 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1951160601 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Brennenstuhl 1951160601 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Brennenstuhl 1951160601 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33351087
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160601
EAN/GTIN:
     4007123639571
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Premium-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion 6-fach schwarz 3m H05VV-F 3G1,5

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Patent angemeldet.
- Kabellänge: 3 m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Länge ca.: 49 cm
- Steckdosen: 6
- USB-Anschlüsse: 2
- Farbe: Schwarz
- Stecksystem: DE
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Technische Details
Größe (Imperial)
19.2913 "
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.