Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 18010 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 18010 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Weiß
Unold 18010 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33312983
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     18010
EAN/GTIN:
     4011689180101
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,5 liter weiß
Produktbeschreibung
Ob für leckeren Tee oder eine heiße Suppe - dieser Wasserkocher gehört in jeden Haushalt. Mit ca. 1,5 Liter Volumen ist der kabellose, abnehmbare Edelstahlbehälter genau passend für jede Gelegenheit. Der Deckel öffnet sich per Knopfdruck. Der Griff hat eine Antirutschgummierung. Besonders praktisch sind die Wasserstandsanzeige, die 360° drehbare Kontaktverbindung und der separate Sockel mit Anschlusskabel und Kabelaufbewahrung. Für Sicherheit sorgen der Trockengehschutz, der Kochstopp mit Abschaltautomatik, das abgedeckte Heizelement und die Sicherheitsverriegelung am Deckel. Durch die große Behälteröffnung lässt sich der Blitzkocher leicht reinigen. Mit Kalkfilter im Deckel.

Technische Details
- Leistung: 1.850-2.200 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
- Volumen: ca. 1,5 Liter
- Kabelloser, abnehmbarer Wasserbehälter
- Durchgehender Edelstahlbehälter mit Wasserstandsanzeige
- 360° drehbare Kontaktverbindung
- Separater Sockel mit Anschlusskabel und Kabelaufbewahrung
- Trockengehschutz und Kochstopp mit Abschaltautomatik
- Deckel mit Sicherheitsverriegelung, Öffnen per Knopfdruck
- Große Behälteröffnung zur leichten Reinigung
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Kalkfilter im Deckel
- Abgedecktes Heizelement
- Maße (LxB/TxH): ca. 22,7 x 15,3 x 23,5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
900 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.07 m
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl, Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher unold, blitzkocher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.