Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks WS-AO-2Q05060N Netzwerk-Antenne Sektorantenne 5 dBi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Extreme networks WS-AO-2Q05060N Netzwerk-Antenne Sektorantenne 5 dBi
Extreme networks WS-AO-2Q05060N Netzwerk-Antenne Sektorantenne 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33138881
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     30713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 5dbi
wlan antenne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
4 / 5 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
73 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
34 °
Sonstige Funktionen
Stecker
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5 - 2,0
Zweck
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 762,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 853,87*
€ 1.016,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 849,04*
€ 1.010,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 829,03*
€ 986,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 805,98*
€ 959,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 762,73*
€ 907,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.