Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks WS-AI-5Q05025 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 4,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks WS-AI-5Q05025 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 4,5 dBi
Extreme networks WS-AI-5Q05025 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 4,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33138879
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     30706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 5dbi
wlan antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.5 dBi
Frequenzband
5.1 - 5.9 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
3.5 / 4.5 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
30 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
40 °
Sonstige Funktionen
Stecker
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
249 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
1360 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0:1
Montage
Wand- / Mast
Zweck
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,71*
€ 1.409,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,72*
€ 1.403,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,12*
€ 1.361,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,37*
€ 1.327,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,44*
€ 1.280,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.