Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks WS-AO-DQ05120N Netzwerk-Antenne Sektorantenne 5,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks WS-AO-DQ05120N Netzwerk-Antenne Sektorantenne 5,5 dBi
Extreme networks WS-AO-DQ05120N Netzwerk-Antenne Sektorantenne 5,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33138859
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     30711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 5dbi
wlan antenne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.5 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5, 5.1 - 5.9 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Impedanz
50 Ohm
Horizontale beam Weite (2.4 GHz)
100 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz)
90 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
80 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
65 °
Sonstige Funktionen
Stecker
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5 - 2,0
Montage
Wand- / Mast
Zweck
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,25*
€ 610,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,19*
€ 595,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,34*
€ 577,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,73*
€ 561,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,30*
€ 529,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.