Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks WS-AI-5Q04060 Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 4 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks WS-AI-5Q04060 Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 4 dBi
Extreme networks WS-AI-5Q04060 Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 4 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33138828
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     30703
EAN/GTIN:
     644728307036
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Frequenzband
5.15 - 5.85 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
3 / 4 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
50 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
33 °
Sonstige Funktionen
Stecker
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5 - 2,0
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Montage
Wand- / Mast
Zweck
Drinnen
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,98*
€ 623,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,26*
€ 614,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,67*
€ 596,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,77*
€ 582,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,32*
€ 541,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.