Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff C15MS22N0 Backofen 45 l 900 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff C15MS22N0 Backofen 45 l 900 W Edelstahl
Neff C15MS22N0 Backofen 45 l 900 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32831321
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     C15MS22N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Microwelle
Compact-Backofen mit Mikrowelle - noch mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung. ShiftControl - schnelle Navigation durch die Menüs und einfache Bedienung über das große TFT-Display. EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums. Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch. Moderne LED-Beleuchtung für gleichmäßiges, helles Licht
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
3600 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
16 A
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Garraumvolumen Gesamteinheit
45 l
Leistung Gesamteinheit
900 W
Netto-Ofenvolumen
45 l
Grill
Ja
Mikrowellenkochen
Ja
Ofenleistung
1000 W
Ofenthermostatbereich
30 - 300 °C
Mikrowelle Energie
900 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
596 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
36000 g
Innenmaße (B x T x H)
237 x 480 x 392 mm
Sonstige Funktionen
Einbauraumdimensionen (BxTxH)
450 x 560 x 550 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Türanschlag
Runter
Kabellänge
1.2 m
Fassungsvermögen
45 l
Zertifizierung
CE, VDE
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.240,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,67*
€ 1.727,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,76*
€ 1.697,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,04*
€ 1.598,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,22*
€ 1.541,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,43*
€ 1.476,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
C24MS31N0
ab € 1.112,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.