Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 349.185 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 349.185 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge Schwarz, Blau
Bachmann 349.185 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32590130
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Unzählige Befestigungsmöglichkeiten der Steckdosenleiste HOOK Outdoor sorgen für einen vielseitigen Einsatzbereich – egal an welchem Ort, auch draußen

Die vielseitig einsetzbare Steckdosenleiste HOOK Outdoor verspricht neue Flexibilität und Mobilität. Sie kann überall angebracht werden, wo Strom benötigt wird: An der Werkbank, in der Garage, im Hobbyraum oder im Garten. Die HOOK Outdoor ist ein verlässlicher Partner, man kann immer auf sie zählen – auch im Freien.

Die zuverlässige Mehrfachsteckdose wird dank unzähliger Befestigungsmöglichkeiten, wie einem integrierten Haken, ganz ohne Werkzeug an Wände, Leitern, Schnüren, oder Ketten angebracht – eben dort, wo sie gebraucht wird. Spontaner Arbeitsplatzwechsel
Kein Problem mit der HOOK! Die flexible Verteilerleiste kann einfach in die neue Arbeitsumgebung integriert werden. Und nach Feierabend lässt sie sich dank der runden Endkappen zur Kabelaufwicklung sowie den elastischen Schleifen für das Kabelmanagement praktisch aufwickeln und kann trotz vier Meter Leitungslänge kinderleicht im Werkzeugkoffer verstaut werden.

Ob Staub, Stöße oder Wasser: Für die nötige Sicherheit und Funktionalität beim Outdooreinsatz sorgen die Klappdeckel über den vier Steckdosentöpfen und die transparente Schutzhülle über dem beleuchteten An- und Aus-Schalter.

Die HOOK Outdoor bringt sicher und flexibel Strom dorthin, wo dieser gebraucht wird und ist ein wahrer Allrounder und Handwerksgehilfe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Zertifizierung
IP44
Design
PDU-Typen
Standard
Gehäusematerial
Gummi
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Nominale Eingang Spannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Nominale Ausgang Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.