Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86217 Netzwerk-Antenne MHF 4 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86217 Netzwerk-Antenne MHF 4 dBi
DeLOCK 86217 Netzwerk-Antenne MHF 4 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32583521
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86217
EAN/GTIN:
     4043619862177
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Diese WLAN Antenne kann in Geräte mit MHF IV/HSC MXHP32 kompatiblem Konnektor integriert werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 5.15 - 5.875 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
MHF
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5
Kabellänge
0.134 m
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.