Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LD030P Entfernungsmesser Schwarz, Türkis 0 - 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita LD030P Entfernungsmesser Schwarz, Türkis 0 - 30 m
Makita LD030P Entfernungsmesser Schwarz, Türkis 0 - 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32328457
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LD030P
EAN/GTIN:
     0088381699914
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
  • IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt - Präzise Messresultate ermöglichen schnelles und fehlerfreies Arbeiten - Zweizeiliges Display - Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weiter - Messen von Distanzen (einzelnd bzw. kontinuierlich) und Flächen
Weitere Informationen:
Technische Details
Wellenlänge
635 nm
Messungsrange
0 - 30 m
Messungsakkurazität
0.002 m
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
53 x 115 x 25 mm
Gewicht
95 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.