Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Source 14 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Source 14 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear Source 14 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32312194
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     601065
EAN/GTIN:
     7613329014417
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Volumen (l)
5 l
Weitere Suchbegriffe: wenger laptoptasche 14 zoll, laptop tasche, laptop-tasche wenger, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.