Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hama USB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Hama USB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Hama USB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Hama USB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Hama USB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Hama USB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Hama USB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32121425
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00135727
EAN/GTIN:
     4047443317506
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter
  • zum Anschluss eines PC/Notebook/MacBook/Tablet mit USB-C an einen VGA-Monitor/TV oder Beamer zur Übertragung digitaler Videodaten und Signale
    - hochauflösende Full-HD-Qualität bis 1920 x 1080 Bildpunkte
    - vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
    - doppelte Abschirmung für eine optimale Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen
    - Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften
    - USB-Type-C DisplayPort Alternate Mode Adapter
    - kompatibel mit Thunderbolt 3 (Blitz-Symbol)
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.