Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 250GB SATA 7.2k 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 250GB SATA 7.2k 3.5"
Fujitsu 250GB SATA 7.2k 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE1-321207
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3063-L250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
250 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Kompatible Produkte
PRIMERGY Econel 50, 200
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.