Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi 5457205075 Thermosflasche 0,75 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi 5457205075 Thermosflasche 0,75 l Edelstahl
Alfi 5457205075 Thermosflasche 0,75 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32034172
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     5457205075
EAN/GTIN:
     4002458480935
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche alfi edelstahl
Die Premium-Isolierflasche isoTherm Eco
Gibt es unterwegs etwas Schöneres als eine kleine Pause und dabei eine wohlige Tasse seines Lieblingsgetränks? Die robuste Premium-Isolierflasche isoTherm Eco erhöht den Wohlfühlfaktor und macht den Weg zum Ziel. Als alfi-Original besticht sie durch hervorragende Isolierleistung und hält den Kanneninhalt 12 Stunden heiß oder 24 Stunden kalt. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Ob in Edelstahl mattiert oder in verschieden geschmackvollen Farben die unkomplizierte Handhabung und der dichtschließende Drehverschluss versprechen echten Nutzerkomfort ganz ohne Risiko. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist isoTherm Eco wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.

Das AromaSafe-Prinzip
Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.

alfi Design
Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden. Der Name alfi steht seit Generationen für Genuss auf höchstem Niveau auch für das Auge: individuell, formschön und einfach unverwechselbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
501 g
Merkmale
Fassungsvermögen
0.75 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Leckdicht
Ja
Bruchfest
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Deckel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.