| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-32017207 Herst.-Nr.: S26361-F5585-L240 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Eingebaut | Ja | Merkmale | SSD-Formfaktor | 1.8" | | SSD Speicherkapazität | 240 GB | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Kompatible Produkte | PRIMERGY BX2580 M2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Primergy, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 240gb, internes ssd, fujitsu primergy |
| | |
| |