Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 21177260602430 Kochtopf 5,3 l Rund Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 21177260602430 Kochtopf 5,3 l Rund Rot
Le Creuset 21177260602430 Kochtopf 5,3 l Rund Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31986651
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     21177260602430
EAN/GTIN:
     0024147260912
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Seit fast einem Jahrhundert lieben Köche weltweit den klassischen gusseisernen Bräter von Le Creuset. Er ist perfekt geeignet für Schmorgerichte, Braten, Suppen, Aufläufe und zum Backen. Dieses einzigartige Stück ist Ihr Alleskönner für unvergessliche Mahlzeiten mit intensivem, köstlichem Geschmack.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
5.3 l
Form
Rund
Produktfarbe
Rot
Material
Eisenguss
Innenbeschichtung
Emaille
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Rot
Abschlussmaterial
Emaille
Materiallgriff
Edelstahl
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Temperatur (max)
180 °C
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.