Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3729-100 Beleuchtungsdekoration 120 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 3729-100 Beleuchtungsdekoration 120 Glühbirne(n)
Konstsmide 3729-100 Beleuchtungsdekoration 120 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31553344
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3729-100
EAN/GTIN:
     7318303729102
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Timer
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
120 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12400 mm
Gewicht
542 g
Kabellänge
0.5 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Technische Details
Lampentechnologie
LED
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.